DSTR-IC 149.00-161.99 Trepaneringsbor med enkelt rør og enkelt indvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (100-306 mm diameter)

Art.-nr.: 4841362
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4841362
    EAN/GTIN 7291075467215
    Producentnummer 4841362
    L-nummer L24020 346

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borekroppe med WSP

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 139 mm
    • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-O30
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter, maks. (DCX) 161,99 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 149 mm
    • Funktionel længde (LF) 149 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Vendeplatter

    Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven