DDC-EC 124.00-135.99 Dobbeltrørsbor med 4-starts udvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (40-184 mm diameter)

Art.-nr.: 4841333
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Forsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841333
EAN/GTIN 7291075466928
Producentnummer 4841333
L-nummer L24020 321

Betegnelse

Beskrivelse:

DDC-EC 124.00-135.99

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 113 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 135,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 124 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 10,4 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 131 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Funktionel længde (LF) 205 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Tilbehør

Reservedele

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven