DDC-EC 100.00-111.99 Dobbeltrørsbor med 4-starts udvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (40-184 mm diameter)

Art.-nr.: 4841331
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Forsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841331
EAN/GTIN 7291075466904
Producentnummer 4841331
L-nummer L24020 314

Betegnelse

Beskrivelse:

DDC-EC 100.00-111.99

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 89 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 111,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 100 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 10,4 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 107 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Funktionel længde (LF) 180 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Tilbehør

Reservedele

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven