• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

DDC-EC 56.21-65.00 Dobbeltrørsbor med 4-starts udvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (40-184 mm diameter)

Art.-nr.: 4841325
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Forsænker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4841325
EAN/GTIN 7291075466843
Producentnummer 4841325
L-nummer L24020 304

Betegnelse

Beskrivelse:

DDC-EC 56.21-65.00

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 51 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 65 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 56,21 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,2 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 61 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Funktionel længde (LF) 110 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven