• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

DDC-EC 43.01-47.00 Dobbeltrørsbor med 4-starts udvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (40-184 mm diameter)

Art.-nr.: 4841321
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Forsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841321
EAN/GTIN 7291075466812
Producentnummer 4841321
L-nummer L24020 295

Betegnelse

Beskrivelse:

DDC-EC 43.01-47.00

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 39 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 47 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 43,01 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,4 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 43 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Funktionel længde (LF) 95 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven