DDC-EA 33.31-36.20 Dobbeltrørsborehoveder med 4-starts udvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (25-40 mm diameter)

Art.-nr.: 4841317
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Forsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841317
EAN/GTIN 7291075466775
Producentnummer 4841317
L-nummer L24020 288

Betegnelse

Beskrivelse:

DDC-EA 33.31-36.20

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 30 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 36,2 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 33,31 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,8 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 34 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Funktionel længde (LF) 75,5 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven