DDC-EA 26.41-28.70 Dobbeltrørsborehoveder med 4-starts udvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (25-40 mm diameter)

Art.-nr.: 4841314
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produkttype Forsænker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4841314
    EAN/GTIN 7291075466744
    Producentnummer 4841314
    L-nummer L24020 283

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    DDC-EA 26.41-28.70

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 23,5 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 28,7 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 26,41 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 2,8 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 26 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 1
    • Funktionel længde (LF) 72,5 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven