DDC-EA 25.00-26.40 Dobbeltrørsborehoveder med 4-starts udvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (25-40 mm diameter)

Art.-nr.: 4841313
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produkttype Forsænker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4841313
    EAN/GTIN 7291075466737
    Producentnummer 4841313
    L-nummer L24020 281

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    DDC-EA 25.00-26.40

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 26,4 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 25 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 2,8 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 24 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 1
    • Funktionel længde (LF) 72,5 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven