DSC-IC 135.00-148.99 Dybborehoveder med et rør til reaming med indvendigt gevind og en kassette

Art.-nr.: 4841300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841300
EAN/GTIN 7291075448726
Producentnummer 4841300
L-nummer L24020 271

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 265 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 126 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-O29
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 148,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 135 mm
  • Samlet længde (OAL) 265 mm

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven