DSC-EC 160.00-171.99 Et-rørs dybhulsborehoveder til reaming med 4-starts udvendigt gevind, gennemgående hul og kassette

Art.-nr.: 4841269
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841269
EAN/GTIN 7291075448597
Producentnummer 4841269
L-nummer L24020 266

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreværktøjer med WSP, samlet længde (OAL) 225 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 149 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I28
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 171,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 160 mm
  • Samlet længde (OAL) 225 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle