DSC-EC 136.00-147.99 Et-rørs dybhulsborehoveder til reaming med 4-starts udvendigt gevind, gennemgående hul og kassette

Art.-nr.: 4841267
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841267
EAN/GTIN 7291075448573
Producentnummer 4841267
L-nummer L24020 263

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 205 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 125 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I26
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 147,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 136 mm
  • Samlet længde (OAL) 205 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven