DSD-EF 22.00-24.10-FT Dybborehoveder med enkelt rør og 4-skærs udvendigt gevind til Trigon-skær

Art.-nr.: 4834799
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4834799
EAN/GTIN 7291075354799
Producentnummer 4834799
L-nummer L24020 215

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 68,9 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I5
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 24,1 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 22 mm
  • Samlet længde (OAL) 68,9 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven