TPMX 280716R-G IC908 Vendbare skær til DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC borehoveder

Art.-nr.: 4828245
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4828245
EAN/GTIN 7291075234831
Producentnummer 4828245
L-nummer L24250 197

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 1,6 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 17 mm, skærepladetykkelse (S) 7,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Diameter InCircle (IC) 17 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven