DDD-EF 22.00-24.10-FT Dybhulsborehoveder med dobbelt rør og 4-trådet udvendigt gevind til Trigon-skær

Art.-nr.: 4825145
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4825145
EAN/GTIN 7291075354850
Producentnummer 4825145
L-nummer L24020 205

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 68,9 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19,5 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TDO-I2
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 24,1 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 22 mm
  • Samlet længde (OAL) 68,9 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle