DSD-IF 18.01-19.00-FT Et-rørs dybhulsborehoveder med 1-starts indvendigt gevind til Trigon-vendeplatter

Art.-nr.: 4824448
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TRI-DEEP
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4824448
    EAN/GTIN 7291075354904
    Producentnummer 4824448
    L-nummer L24020 195

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borekrop med WSP, total længde (OAL) 56,5 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14,4 mm
    • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-O6
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter, maks. (DCX) 19 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 18,01 mm
    • Samlet længde (OAL) 56,5 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven