DSD-EF 25.01-26.40-FT Dybborehoveder med enkelt rør og 4-skærs udvendigt gevind til Trigon-skær

Art.-nr.: 4824436
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TRI-DEEP
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4824436
    EAN/GTIN 7291075354768
    Producentnummer 4824436
    L-nummer L24020 192

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 71,1 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19,5 mm
    • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I6
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter, maks. (DCX) 26,4 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 25,01 mm
    • Samlet længde (OAL) 71,1 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven