NPMT 090404R-G-I IC908 Indekserbar indsats til DSD-EF / DDD-EF borehoveder

Art.-nr.: 4818359
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FINEBEAM
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4818359
EAN/GTIN 7291075235272
Producentnummer 4818359
L-nummer L24250 195

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 10 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,5 mm, skærepladetykkelse (S) 4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 10 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven