• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

DSD-EF 47.01-51.70-FB Et-rørs dybhulsborehoveder med 4-starts udvendigt gevind til høje fremføringshastigheder

Art.-nr.: 4841135
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FINEBEAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841135
EAN/GTIN 7291075345063
Producentnummer 4841135
L-nummer L24020 226

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 104 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 39 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I14
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 51,7 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 47,01 mm
  • Samlet længde (OAL) 104 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven