TPMX 240512R-DT IC948 Vendbare skær til DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC borehoveder

Art.-nr.: 4811768
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 4811768
    EAN/GTIN 7291075448108
    Producentnummer 4811768
    L-nummer L24250 175

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Boreskær, hjørneradius (RE) 1,2 mm, diameter indercirkel (IC) 14,2 mm, skærepladetykkelse (S) 5,5 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Diameter InCircle (IC) 14,2 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,5 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven