{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nom. mål | 9,5 mm | |
Toleranceklasse | 1 | |
Materiale | Keramisk materiale zirkonium-oxid (ZrO2) | |
Produkttype | Måleklods |
Artikelnummer | 481060 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197154507 | |
Producentnummer | 481060 9,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Keramisk måleklods Toleranceklasse 1, Nom. mål: 9,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
327,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
414,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
188,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nom. mål | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Testprotokol | Producentens testrapport | ||
Toleranceklasse | 1 | 0 | 1 |
Materiale | Keramisk materiale zirkonium-oxid (ZrO2) | legeret specialstål, hærdet og afspændt | legeret specialstål, hærdet og afspændt |
Produkttype | Måleklods | Måleklods | Måleklods |