{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nom. mål | 1,05 mm | |
Toleranceklasse | 1 | |
Materiale | Keramisk materiale zirkonium-oxid (ZrO2) | |
Produkttype | Måleklods |
Artikelnummer | 481060 1,05 | |
EAN/GTIN | 4045197154200 | |
Producentnummer | 481060 1,05 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Keramisk måleklods Toleranceklasse 1, Nom. mål: 1,05mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
248,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
379,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager
188,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nom. mål | 1,05 mm | 1,05 mm | 1,05 mm |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Testprotokol | Producentens testrapport | ||
Toleranceklasse | 1 | 0 | 1 |
Materiale | Keramisk materiale zirkonium-oxid (ZrO2) | legeret specialstål, hærdet og afspændt | legeret specialstål, hærdet og afspændt |
Produkttype | Måleklods | Måleklods | Måleklods |