TPMX 280716R-B IC948 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC.

Art.-nr.: 4809401
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
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
    Artikelnummer 4809401
    EAN/GTIN 7291075448030
    Producentnummer 4809401
    L-nummer L24250 124

    Betegnelse

    Popis:

    Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 17 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,5 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 17 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 7.5 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven