NPMT 120404R-HF-I IC948 Indekserbar indsats til DSD-EF / DDD-EF borehoveder

Art.-nr.: 4809383
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie FINEBEAM
    Produkttype Vendeskærsplatte til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4809383
    EAN/GTIN 7291075448306
    Producentnummer 4809383
    L-nummer L24250 101

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Boreskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 10 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,5 mm, skærtykkelse (S) 4 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Kantlængde (L) 10 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,5 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven