NPHT 130408R-G-P IC948 Præcisionsudvendige vendeskær til DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB borehoveder

Art.-nr.: 4809371
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie FINEBEAM
    Produkttype Vendeskærsplatte til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4809371
    EAN/GTIN 7291075450811
    Producentnummer 4809371
    L-nummer L24250 80

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Boreskær, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærekantlængde (L) 10 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 13 mm, skærepladetykkelse (S) 4 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Kantlængde (L) 10 mm
    • Diameter InCircle (IC) 13 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven