LOGT 060204R-DT IC908 Vendeplatter til dybhulsboring med 2 skærekanter, spånbryder, positiv spåndanner og wiper-geometri

Art.-nr.: 4800301
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 4800301
    EAN/GTIN 7291075400946
    Producentnummer 4800301
    L-nummer L24250 210

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Boreskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 7 mm, skærepladetykkelse (S) 2 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Diameter InCircle (IC) 7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 2 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven