GD-DH 12.00-M20-25D-06 Dybhulsbor til 2-skærs platter med spånbryder og viskergeometri for fremragende overfladekvalitet

Art.-nr.: 4847319
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4847319
EAN/GTIN 7291075400809
Producentnummer 4847319
L-nummer L24020 604

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærekantdiameter (DC) 12 mm, effektiv længde (LU) 314,8 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Funktionel længde (LF) 343 mm
  • L/D-område 25xD
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) LOGT 06..
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Effektiv længde (LU) 314,8 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven