Udførelse:
- Robust bordvægt kan anvendes som pakke-, industri- eller vægt med tæller.
- Displayenhed med talhøjde 21 mm også adskilt fra platformen; kan indstilles og monteres vha. fleksibelt kabel.
- Robust platform med beskyttelsesskærm til displayenhed.
- Nem betjening, der ikke behøver instruktion; via (ja/nej-) dialog i displayet.
- Mulighed for lysnetdrift og batteridrift (batteri på forespørgsel).
- Vejeenheder (f.eks. skruevægt) kan frit programmeres.
- Med automatisk referenceoptimering til præcis tælling.
- Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt på forespørgsel).
- Styktælling: Referencestyktal kan vælges 1, 5, 10, 20 stk.
- Displayskift fra stk. til vægt.
- Numerisk tarafradrag til kendte beholdervægte. Nyttig ved kontrol af påfyldningsmængde.
- Procentbestemmelse: Visning af afvigelsen fra referencevægten i % i stedet for i gram.
- KERN Universal Port (KUP): Muliggør tilslutning af eksterne KUP-interfaceadaptere (medfølger ikke i strømforsyningen), f.eks. RS-232, USB til udveksling af data og styrekommandoer, uden installationsarbejde.
Leveringsomfang:
Inklusive netadapter 230 V / 50 Hz, beskyttelsesskærm.
Specialtilbehør:
Internt og eksternt batteri, testvægt, vægbeslag, printer, stativ og kontaktfladeadaptere såsom RS-232, USB fås på forespørgsel.