Bordvægt, type DS højtopløsende 36 kg

Art.-nr.: 479611 36
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 594,50 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimalt vejeområde (kg) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maksimalt vejeområde 0 kg - 36 kg
Aflæsning 0,2 g
Talhøjde, visningsenhed 18 mm
Repeterbarhed 0,2 g
Producentbetegnelse DS
Reaktionstid 3 s
Stykvægt min. 2 g
Mål, vejeplade 308×318 mm
Energiforsyning Akkudrevet
Nettovægt 9,5 kg
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479611 36
EAN/GTIN 4045761357013

Betegnelse

Udførelse:

  • Robust bordvægt kan anvendes som pakke-, industri- eller vægt med tæller.
  • Displayenhed med talhøjde 21 mm også adskilt fra platformen; kan indstilles og monteres vha. fleksibelt kabel.
  • Robust platform med beskyttelsesskærm til displayenhed.
  • Nem betjening, der ikke behøver instruktion; via (ja/nej-) dialog i displayet.
  • Mulighed for lysnetdrift og batteridrift (batteri på forespørgsel).
  • Vejeenheder (f.eks. skruevægt) kan frit programmeres.
  • Med automatisk referenceoptimering til præcis tælling.
  • Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt på forespørgsel).
  • Styktælling: Referencestyktal kan vælges 1, 5, 10, 20 stk.
  • Displayskift fra stk. til vægt.
  • Numerisk tarafradrag til kendte beholdervægte. Nyttig ved kontrol af påfyldningsmængde.
  • Procentbestemmelse: Visning af afvigelsen fra referencevægten i % i stedet for i gram.
  • KERN Universal Port (KUP): Muliggør tilslutning af eksterne KUP-interfaceadaptere (medfølger ikke i strømforsyningen), f.eks. RS-232, USB til udveksling af data og styrekommandoer, uden installationsarbejde.

Leveringsomfang:

Inklusive netadapter 230 V / 50 Hz, beskyttelsesskærm.

Specialtilbehør:

Internt og eksternt batteri, testvægt, vægbeslag, printer, stativ og kontaktfladeadaptere såsom RS-232, USB fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven