Udførelse:
- Robust bordvægt af rustfrit stål kan bruges som pakkevægt, industrivægt eller vægt med tæller.
- Dobbeltområdevægt med automatisk skift af aflæsningen (mere præcis aflæsning i nederste halvdel af vægtområdet).
- Displayenhed med talhøjde 24 mm også adskilt fra platformen; kan indstilles og monteres vha. fleksibelt kabel.
- Høj mobilitet takket være kompakt konstruktion og mulighed for batteridrift.
- Et optisk og akustisk signal understøtter positionerings-, doserings- og sorteringsarbejde i toleranceområdet.
- Procentbestemmelse: Gør det muligt at indveje til en fastlagt værdi (100%) og bestemme afvigelser fra denne nominelle værdi.
- Styktal: Hurtig registrering af store styktal takket være nem tællefunktion. Referencestyktal kan vælges mellem 5, 10, 25, 50 styk.
- Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig kontrolvægt på forespørgsel).
Bordvægt
med kalibreringstilladelse (kalibrering kan bestilles under nr.
479609.) En lang række (ekstraudstyr) datainterfaces gør det muligt nemt at overføre vejedataene. Valgfri receptur fås: Separat hukommelse for tarabeholderens vægt og for indvejningsdelene (netto, total).
Funktion:
IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.
Leveringsomfang:
Inklusive lysnetadapter, bordfod inkl. vægbeslag, beskyttelsesskærm.
Specialtilbehør:
Kalibrering nr.
479609 str. 30
Bemærk:
For at udføre en korrekt kalibrering kræves vægtens opstillingssted. Bestil kalibrering nr.
479609 med angivelse af opstillingsstedet.