Bordvægt, type IOC med kalibreringstilladelse 60L kg

Art.-nr.: 479608 60L
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 759,89 DKK /stk.
  • 2.197,72 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimalt vejeområde (kg) Stykpris inkl. Moms
  • Interface: RS232C-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Aflæsning af øvre vejeområde 20 g
Maksimalt vejeområde 0 kg - 60 kg
Aflæsning 10 g
Repeterbarhed 20 g
Producentbetegnelse Type IOC
Interface RS232C-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Reaktionstid 2 s
Stykvægt min. 20 g
Mål, vejeplade 500×400 mm
Energiforsyning Med kabel
Nettovægt 9 kg
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479608 60L
EAN/GTIN 4045761207226
Producentnummer IOC 60K-2LM

Betegnelse

Udførelse:

  • Robust bordvægt af rustfrit stål kan bruges som pakkevægt, industrivægt eller vægt med tæller.
  • Dobbeltområdevægt med automatisk skift af aflæsningen (mere præcis aflæsning i nederste halvdel af vægtområdet).
  • Displayenhed med talhøjde 24 mm også adskilt fra platformen; kan indstilles og monteres vha. fleksibelt kabel.
  • Høj mobilitet takket være kompakt konstruktion og mulighed for batteridrift.
  • Et optisk og akustisk signal understøtter positionerings-, doserings- og sorteringsarbejde i toleranceområdet.
  • Procentbestemmelse: Gør det muligt at indveje til en fastlagt værdi (100%) og bestemme afvigelser fra denne nominelle værdi.
  • Styktal: Hurtig registrering af store styktal takket være nem tællefunktion. Referencestyktal kan vælges mellem 5, 10, 25, 50 styk.
  • Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig kontrolvægt på forespørgsel).

Bordvægt med kalibreringstilladelse (kalibrering kan bestilles under nr. 479609.) En lang række (ekstraudstyr) datainterfaces gør det muligt nemt at overføre vejedataene. Valgfri receptur fås: Separat hukommelse for tarabeholderens vægt og for indvejningsdelene (netto, total).

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive lysnetadapter, bordfod inkl. vægbeslag, beskyttelsesskærm.

Specialtilbehør:

Kalibrering nr. 479609 str. 300

Bemærk:

For at udføre en korrekt kalibrering kræves vægtens opstillingssted. Bestil kalibrering nr. 479609 med angivelse af opstillingsstedet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven