Bordvægt, type EOB 60L kg

Art.-nr.: 479600 60L
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 759,89 DKK /stk.
  • 2.197,72 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimalt vejeområde (kg) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maksimalt vejeområde 0 kg - 60 kg
Aflæsning 20 g
Talhøjde, visningsenhed 25 mm
Repeterbarhed 20 g
Mål, vejeplade 550×550 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 6
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Visningsenhed, bredde 215 mm
Visningsenhed, dybde 110 mm
Visningsenhed, højde 50 mm
Nettovægt 12 kg
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479600 60L
EAN/GTIN 4045761085619

Betegnelse

Udførelse:

  • Robust pakkevægt til forsendelse.
  • Nem betjening med fire taster.
  • Displayenhed med talhøjde 25 mm også adskilt fra bordvægten; kan indstilles og monteres vha. ca. 2 m langt fleksibelt kabel.
  • Lysnetdrift eller batteridrift, automatisk slukning efter 3 minutter.

Leveringsomfang:

Inklusive netadapter og vægholder til displayenhed.

Specialtilbehør:

6 stk. batterier nr. 081561 str. LR6, stativ til displayenhed på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven