{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maksimalt vejeområde | 0 kg - 300 kg | |
Aflæsning | 100 g | |
Talhøjde, visningsenhed | 25 mm | |
Repeterbarhed | 100 g | |
Producentbetegnelse | EOB | |
Mål, vejeplade | 950×500 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 6 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR6 | |
Visningsenhed, bredde | 215 mm | |
Visningsenhed, dybde | 110 mm | |
Visningsenhed, højde | 50 mm | |
Nettovægt | 17 kg | |
Produkttype | Bordvægt |
Artikelnummer | 479600 300L | |
EAN/GTIN | 4045761192096 | |
Producentnummer | EOB 300K100XL |