Vægt med tæller, type CIB 3 kg

Art.-nr.: 479541 3
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 674,96 DKK /stk.
  • 594,50 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimalt vejeområde (kg) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maksimalt vejeområde 3 kg
Aflæsning 0,2 g
Repeterbarhed 0,2 g
Linearitet ±0,4 g
Reaktionstid 2 s
Stykvægt min. 1 g
Mål, vejeplade 315×215 mm
Bredde 350 mm
Dybde 330 mm
Højde 120 mm
Energiforsyning Akkudrevet; Med kabel
Nettovægt 3,5 kg
Produkttype Vægt med tæller
Nominel spænding 240 V

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479541 3
EAN/GTIN 4045761214880

Betegnelse

Udførelse:

  • Præcis vægt med tæller med automatisk referenceoptimering (forbedrer gennemsnitsværdien trinvist).
  • Mål-styktal eller målvægt kan programmeres med akustisk signal.
  • Sum-hukommelse til tæller til opsummering af ens talte dele i samlet antal styk og totalvægt.
  • Referencestyktal eller referencevægt kan vælges.
  • Mulighed for lysnet- og batteridrift.
  • Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt forespørgsel).
  • Displayskift fra stk. til vægt.

Checkweighing-display: Akustisk eller optisk tilbagemelding, hvis vejninger ligger uden for en forudbestemt grænseværdi.

Leveringsomfang:

Inklusive lysnetadapter 230 V/50 Hz, batteri, beskyttelsesskærm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven