{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maksimalt vejeområde | 15 kg | |
Aflæsning | 1 g | |
Repeterbarhed | 1 g | |
Linearitet | ±2 g | |
Reaktionstid | 2 s | |
Stykvægt min. | 5 g | |
Mål, vejeplade | 315×215 mm | |
Bredde | 350 mm | |
Dybde | 330 mm | |
Højde | 120 mm | |
Energiforsyning | Akkudrevet; Med kabel | |
Nettovægt | 4 kg | |
Produkttype | Vægt med tæller | |
Nominel spænding | 240 V |
Artikelnummer | 479541 15 | |
EAN/GTIN | 4045761214828 |