{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maksimalt vejeområde | 3.600 g | |
Aflæsning | 0,01 g | |
Repeterbarhed | 0,01 g | |
Linearitet | ±0,05 g | |
Reaktionstid | 3 s | |
Stykvægt min. | 0,2 g | |
Mål, vejeplade | 130×130 mm | |
Bredde | 163 mm | |
Dybde | 245 mm | |
Højde | 79 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 6LR61 | |
Nettovægt | 1,4 kg | |
Produkttype | Præcisionsvægt |
Artikelnummer | 479511 3600 | |
EAN/GTIN | 4045761243194 |