{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maksimalt vejeområde | 10.000 g | |
Aflæsning | 0,1 g | |
Repeterbarhed | 0,1 g | |
Linearitet | ±0,3 g | |
Reaktionstid | 3 s | |
Stykvægt min. | 2 g | |
Mål, vejeplade | 150×170 mm | |
Bredde | 163 mm | |
Dybde | 245 mm | |
Højde | 79 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 6LR61 | |
Nettovægt | 1,4 kg | |
Produkttype | Præcisionsvægt |
Artikelnummer | 479511 10000 | |
EAN/GTIN | 4045761243156 |