Kranvægt type HFD 1500 kg

Art.-nr.: 479439 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimalt vejeområde (kg) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Antal medfølgende batterier 2
    Aflæsning 100 g
    Aflæsning af mellemste vejeområde 200 g
    Aflæsning af øvre vejeområde 500 g
    Fejlgrænse fra maksimumværdi 0,2 %
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
    Energiforsyning Batteridrevet
    Kabinet, bredde 194 mm
    Kabinet, dybde 145 mm
    Kabinet, højde 129 mm
    Samlet længde 421 mm
    Nettovægt 8,2 kg
    Driftstemperatur -10 °C - 40 °C
    Produkttype Hænge-/Kranvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 479439 1500
    EAN/GTIN 4045761202757
    Producentnummer HFD 1T-4

    Betegnelse

    Udførelse:

    LED-display med baggrundsbelysning til bekvem aflæsning også på lang afstand. Data-Hold-funktion til at fastholde den viste værdi.
    Robust, højtopløsende kranvægt op til 12 ton. Cifferhøjde 30 mm. Driftstid for batteri ca. 30 timer.

    Leveringsomfang:

    Inklusive trådløs fjernbetjening med 2 batterier nr. 081561 str. LR3. Vægt inkl. batteri og lysnetadapter.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven