{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Aflæsning | 1.000 g | |
Aflæsning af mellemste vejeområde | 2.000 g | |
Aflæsning af øvre vejeområde | 5.000 g | |
Fejlgrænse fra maksimumværdi | 0,2 % | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Kabinet, bredde | 194 mm | |
Kabinet, dybde | 145 mm | |
Kabinet, højde | 129 mm | |
Samlet længde | 573 mm | |
Nettovægt | 20 kg | |
Driftstemperatur | -10 °C - 40 °C | |
Produkttype | Hænge-/Kranvægt |
Artikelnummer | 479439 12000 | |
EAN/GTIN | 4045761202740 | |
Producentnummer | HFD 10T-3 |