Kraftmåler 0-4 kN

Art.-nr.: 479100 0-4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (kN) Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 43
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Måleområde 0 kN - 4 kN
    Skalainddelingsværdi 0,1 kN
    Fejlgrænse ±1,6 fra måleområdets slutværdi (±2,5 med slæbeviser) %
    ⌀ stempel 45 mm
    Beskyttelsesklasse IP IP 43
    Stempelflade 10 cm2
    Måleværktøj analog
    Højde, kraftføler 30 mm
    ⌀ kraftføler 75 mm
    Driftstemperatur -10 °C - 50 °C
    Testprotokol Producentens testrapport
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Kraftmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 479100 0-4
    EAN/GTIN 2050001056269

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hydraulisk kraftføler med direkte monteret manometer, til statisk og quasi-statisk kraftmåling.
    Hus og stempel i ædelstål, trykmåler af trykstøbt messing med slæbeviser. Beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer og vandstråler (IP43).
    3×monteringsgevind M5 i bunden af huset.

    Fordel:

    Ved bestemmelsesmæssig anvendelse ydes en tæthedsgaranti på 5 år.

    Funktion:

    IP43: Der er beskyttelse mod sprøjtevand, op til 60° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

    Anvendelse:

    I værktøjsmaskineindustrien.

    Leveringsomfang:

    Inklusive visningsenhed, kalibreringsrapport og transportkuffert

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven