Kraftmåler 0-16 kN

Art.-nr.: 479100 0-16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 43
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 0 kN - 16 kN
Skalainddelingsværdi 0,5 kN
Fejlgrænse ±1,6 fra måleområdets slutværdi (±2,5 med slæbeviser) %
⌀ stempel 45 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 43
Stempelflade 10 cm2
Måleværktøj analog
Højde, kraftføler 30 mm
⌀ kraftføler 75 mm
Driftstemperatur -10 °C - 50 °C
Testprotokol Producentens testrapport
Emballage Stabil boks
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479100 0-16
EAN/GTIN 2050001056290

Betegnelse

Udførelse:

Hydraulisk kraftføler med direkte monteret manometer, til statisk og quasi-statisk kraftmåling.
Hus og stempel i ædelstål, trykmåler af trykstøbt messing med slæbeviser. Beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer og vandstråler (IP43).
3×monteringsgevind M5 i bunden af huset.

Fordel:

Ved bestemmelsesmæssig anvendelse ydes en tæthedsgaranti på 5 år.

Funktion:

IP43: Der er beskyttelse mod sprøjtevand, op til 60° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Anvendelse:

I værktøjsmaskineindustrien.

Leveringsomfang:

Inklusive visningsenhed, kalibreringsrapport og transportkuffert

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Måleområde (kN) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven