Hånd-kraftmåler DFC, Måleområde: 250N

Art.-nr.: 479027 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (N) Stykpris inkl. Moms
  • Interface: Bluetooth-port; USB-interface; RS232C-interface.

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 0 N - 250 N
Opløsning 0,025 N
Nøjagtighed 0,1
Måleværdihukommelse 99
Interface Bluetooth-port; USB-interface; RS232C-interface.
Energiforsyning Akkudrevet
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device)
Måleværktøj digital
Længde 191 mm
Bredde 84 mm
Højde 42 mm
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479027 250
EAN/GTIN 2050002071537

Betegnelse

Udførelse:

Universel kraftmåler med farvedisplay til præcis måling af træk- og trykkraft. Robust trykstøbt hus.
  • Visning af aktuel kraft- og spidsværdi.
  • Programmerbare funktionstaster.
  • Tolerancegrænseovervågning med optisk og akustisk visning.
  • Måleværdihukommelse.
  • Statistisk analyse af gemte værdier.
  • Interface til dataeksport.
  • Visningen kan omstilles: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Mulighed for overførsel af måleværdier via Bluetooth.
  • Gennemsnitlig kraftværdi over tid.

Leveringsomfang:

Kuffert, ladestik med USB-forbindelseskabel, tilbehør (trykplade, krog, spids, finne, V-not, forlænger).

Specialtilbehør:

Manuelle teststativer nr. 479029.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven