Hånd-kraftmåler DFC 10 N

Art.-nr.: 479027 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (N) Stykpris inkl. Moms
  • Interface: Bluetooth-port; USB-interface; RS232C-interface.

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Måleområde 1 N - 9 N
    Opløsning 0,001 N
    Nøjagtighed 0,1 %
    Måleværdihukommelse 99
    Interface Bluetooth-port; USB-interface; RS232C-interface.
    Energiforsyning Akkudrevet
    Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device)
    Måleværktøj digital
    Længde 191 mm
    Bredde 84 mm
    Højde 42 mm
    Produkttype Kraftmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 479027 10
    EAN/GTIN 2050002070790

    Betegnelse

    Udførelse:

    Universel kraftmåler med farvedisplay til præcis måling af træk- og trykkraft. Robust trykstøbt hus.
    • Visning af aktuel kraft- og spidsværdi.
    • Programmerbare funktionstaster.
    • Tolerancegrænseovervågning med optisk og akustisk visning.
    • Måleværdihukommelse.
    • Statistisk analyse af gemte værdier.
    • Interface til dataeksport.
    • Visningen kan omstilles: N, gf, kgf, lbf, ozf.
    • Mulighed for overførsel af måleværdier via Bluetooth.
    • Gennemsnitlig kraftværdi over tid.

    Leveringsomfang:

    Kuffert, ladestik med USB-forbindelseskabel, tilbehør (trykplade, krog, spids, finne, V-not, forlænger).

    Specialtilbehør:

    Manuelle teststativer nr. 479029.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven