{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | 5 N - 45 N | |
Opløsning | 0,01 N | |
Nøjagtighed | 0,2 % | |
Måleværdihukommelse | 50 | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Måleværktøj | digital | |
Længde | 191 mm | |
Bredde | 84 mm | |
Højde | 42 mm | |
Produkttype | Kraftmåler |
Artikelnummer | 479025 50 | |
EAN/GTIN | 2050002070738 |