Hånd-kraftmåler DFG 1000 N

Art.-nr.: 479025 1000
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (N) Stykpris inkl. Moms
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 100 N - 900 N
Opløsning 0,2 N
Nøjagtighed 0,2 %
Måleværdihukommelse 50
Interface RS232C-interface.; USB-interface
Energiforsyning Akkudrevet
Måleværktøj digital
Længde 191 mm
Bredde 84 mm
Højde 42 mm
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479025 1000
EAN/GTIN 2050002070776

Betegnelse

Udførelse:

Universel kraftmåler med farvedisplay til præcis måling af træk- og trykkraft. Robust trykstøbt hus.
  • Visning af aktuel kraft- og spidsværdi.
  • Programmerbare funktionstaster.
  • Tolerancegrænseovervågning med optisk og akustisk visning.
  • Måleværdihukommelse.
  • Statistisk analyse af gemte værdier.
  • Interface til dataeksport.
  • Visningen kan omstilles: N, gf, kgf, lbf, ozf.

Leveringsomfang:

Kuffert, ladestik med USB-forbindelseskabel, tilbehør (trykplade, krog, spids, finne, V-not, forlænger).

Specialtilbehør:

Manuelle teststativer nr. 479029.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven