• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Digital præcisionskraftmåler, Måleområde: 5000N

Art.-nr.: 478984 5000

Vælg variant og styktal

Måleområde (N) Stykpris inkl. Moms
  • Interface: USB-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 5.000 N
Opløsning 1 N
Fejlgrænse ±0,15 % maksimalværdi (±1 ciffer) %
Interface USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Måleværktøj digital
Længde 150 mm
Bredde 82 mm
Højde 29 mm
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 478984 5000
EAN/GTIN 4260244680512
Producentnummer FMI-S30K5

Betegnelse

Udførelse:

  • Robuste kraftmålere i betjeningsvenligt trykstøbt aluminiumshus til tryk- og trækkræfter fra 0,001 til 2.500 N.
  • Overbelastningsbeskyttelse op til 500 % og beskyttet måleaksel.
  • Monteringsgevind til yderligere håndtag.
  • Præcis positionering i teststativer med føringsspidser.
  • Høj målehastighed til præcis spidsværdiregistrering til beregning af brud- eller rivestyrken.
  • Måleværdihukommelse med statistik- og grænseværdiovervågning.
  • USB-port til dataoverførsel til pc.

Fordel:

Altid klar til brug takket være uafhængig energiforsyning via solceller. Energiakkumulator- og forbrugskonceptet garanterer, at produktet er funktionsdygtigt, selv efter længere tids opbevaring.

Anvendelse:

Måling af tryk og trækkræfter inden for kvalitetskontrol og produktion. Kan også anvendes som mobil håndmåler udendørs og i teststativer eller andre anordninger. Monteringsgevindet, der er integreret i huset, anvendes til fastgørelse i teststativer eller til montering af yderligere håndtag.

Leveringsomfang:

Kraftmåler i opbevaringskuffert, monterbart tilbehør til kraftpåvirkning (fladhoved, nothoved, konus, krog) og kvikguide.

Specialtilbehør:

Måledatasoftware til analyse i MS-Excel nr. 479020.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven