Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Digital præcisionskraftmåler, Måleområde: 1000N

Art.-nr.: 478984 1000

Vælg variant og styktal

Måleområde (N) Stykpris inkl. Moms
  • Interface: USB-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 1.000 N
Opløsning 0,2 N
Fejlgrænse ±0,15 % maksimalværdi (±1 ciffer) %
Interface USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Måleværktøj digital
Længde 150 mm
Bredde 82 mm
Højde 29 mm
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 478984 1000
EAN/GTIN 4260244680505
Producentnummer FMI-S30K1

Betegnelse

Udførelse:

  • Robuste kraftmålere i betjeningsvenligt trykstøbt aluminiumshus til tryk- og trækkræfter fra 0,001 til 2.500 N.
  • Overbelastningsbeskyttelse op til 500 % og beskyttet måleaksel.
  • Monteringsgevind til yderligere håndtag.
  • Præcis positionering i teststativer med føringsspidser.
  • Høj målehastighed til præcis spidsværdiregistrering til beregning af brud- eller rivestyrken.
  • Måleværdihukommelse med statistik- og grænseværdiovervågning.
  • USB-port til dataoverførsel til pc.

Fordel:

Altid klar til brug takket være uafhængig energiforsyning via solceller. Energiakkumulator- og forbrugskonceptet garanterer, at produktet er funktionsdygtigt, selv efter længere tids opbevaring.

Anvendelse:

Måling af tryk og trækkræfter inden for kvalitetskontrol og produktion. Kan også anvendes som mobil håndmåler udendørs og i teststativer eller andre anordninger. Monteringsgevindet, der er integreret i huset, anvendes til fastgørelse i teststativer eller til montering af yderligere håndtag.

Leveringsomfang:

Kraftmåler i opbevaringskuffert, monterbart tilbehør til kraftpåvirkning (fladhoved, nothoved, konus, krog) og kvikguide.

Specialtilbehør:

Måledatasoftware til analyse i MS-Excel nr. 479020.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven