Foliebånd 150×2500 mm 0,15 mm

Art.-nr.: 478740 0,15
(DKK 114,28 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Fejlgrænse ±5 µm
    Folielængde 2.500 mm
    Foliebredde 150 mm
    Materiale Messing
    Tykkelse 0,15 mm
    Produkttype Metalfoliebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 478740 0,15
    EAN/GTIN 4045197208026
    Producentnummer 478740 0,15

    Betegnelse

    Udførelse:

    Disse præcisions-søgerbånd opbevares i kunststofbokse, hvor de let kan rulles ud fra. De enkelte bokse kan sættes sammen til en blok eller en pladsbesparende stabel og beskytter materialet mod snavs.
    Messing − materiale-nr. CuZn 37 (CW508L), hårdvalset, blank overflade.

    Anvendelse:

    Indstilling af værktøjer, justering af apparater, udligning af tolerancer, underlag ved elementer, justering af maskiner, indstilling af former, indstilling af lejespil, tilpasning af aggregater, efterjustering af knive, justering af emner osv.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven