Foliebånd 150×2500 mm 0,02 mm

Art.-nr.: 478740 0,02
(DKK 130,10 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse ±1,5 µm
Folielængde 2.500 mm
Foliebredde 150 mm
Materiale Messing
Tykkelse 0,02 mm
Produkttype Metalfoliebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 478740 0,02
EAN/GTIN 4067263105244
Producentnummer 478740 0,02

Betegnelse

Udførelse:

Disse præcisions-søgerbånd opbevares i kunststofbokse, hvor de let kan rulles ud fra. De enkelte bokse kan sættes sammen til en blok eller en pladsbesparende stabel og beskytter materialet mod snavs.
Messing − materiale-nr. CuZn 37 (CW508L), hårdvalset, blank overflade.

Anvendelse:

Indstilling af værktøjer, justering af apparater, udligning af tolerancer, underlag ved elementer, justering af maskiner, indstilling af former, indstilling af lejespil, tilpasning af aggregater, efterjustering af knive, justering af emner osv.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven