{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | ±13 µm | |
Standard | Fabriksstandard | |
Materiale | rustfrit | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Ruller, længde | 5 m | |
Ruller, bredde | 100 mm | |
Tykkelse | 1 mm | |
Produkttype | Søgerbladsbånd |
Artikelnummer | 478530 1 | |
EAN/GTIN | 2050001054012 | |
Producentnummer | 634 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Søgerbladsrulle 100 mm×5 m, rustfrit, Tykkelse: 1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
|
|
Tykkelse | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Fejlgrænse | ±13 µm | ±17 µm | ±17 µm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Ruller, bredde | 100 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Ruller, længde | 5 m | 5 m | 10 m |
Materiale | rustfrit | C-stål | C-stål |
Produkttype | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd |