{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | ±5 µm | |
Standard | Fabriksstandard | |
Materiale | rustfrit | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Ruller, længde | 5 m | |
Ruller, bredde | 100 mm | |
Tykkelse | 0,15 mm | |
Produkttype | Søgerbladsbånd |
Artikelnummer | 478530 0,15 | |
EAN/GTIN | 2050001053923 | |
Producentnummer | 615 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Søgerbladsrulle 100 mm×5 m, rustfrit, Tykkelse: 0,15mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager
|
|
Tykkelse | 0,15 mm | 0,15 mm |
Fejlgrænse | ±5 µm | ±5 µm |
Materiale | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX |
Ruller, bredde | 100 mm | 12,7 mm |
Ruller, længde | 5 m | 5 m |
Materiale | rustfrit | rustfrit |
Produkttype | Søgerbladsbånd | Søgerbladsbånd |